MIELE - MIE5708760 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer Eurom - 5708760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Einwurf - Geldmünzen
Anzeige - 1-stellige LED
Höhe - 258 mm
Breite - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
4002513259742
Artikelnummer
MIE5708760
Herstellernummer
5708760
Hersteller
MIE
Nennspannung:
240 V
Einwurf:
Geldmünzen
Anzeige:
1-stellige LED
Höhe:
258 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
155 mm
Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat, Trockner oder Heißmangel), geeignet für Programm- oder Zeitbetrieb, Edelstahlgehäuse, 4-zeiliges LED-Display mit hell-dunkel Einstellung, mechanischer Prüfer für 0,50 Euro Münzen, Preisänderungen über Umprogrammierung durch den Betreiber möglich, unlöschbarer Gesamtsummenzähler, löschbarer Tagessummenzähler, Elektroanschluss AC 220-240 V 50-60 Hz, (über angeschlossene Wäschereimaschine), mit 2 m Anschlusskabel und 7-poliger Rundkupplung, Prüfzeichen VDE, CE, Spritzwasserschutz, Höhe: 258, Breite: 175, Tiefe: 155 mm, Gewicht: 4,4 kg.


