Startseite

MIELE - MIE5333200 GewerbeHeiBmangel, Walzenlange 830mm, - 5333200

KopierenKopieren
MIELE - MIE5333200 GewerbeHeiBmangel, Walzenlange 830mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Mangel - Heißmangel

  • Walzenbreite - 830 cm

  • Walzendurchmesser - 160 cm

  • Breite - 1050 mm

  • Höhe - 960 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002512404112

Artikelnummer

MIE5333200

Herstellernummer

5333200

Hersteller

MIE

Art der Mangel:

Heißmangel

Walzenbreite:

830 cm

Walzendurchmesser:

160 cm

Breite:

1050 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

380 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Ferro da stiro professionale, lunghezza rullo 830 mm,