Miele - MIE12532030 VG!S Kaffeevollautomat 2T 2.2L Disp Milc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003956487
Artikelnummer
MIE12532030
Herstellernummer
12532030
Hersteller
MIE
Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Heizsystem:Thermoblock-System, Max. Pumpendruck:15 bar, Volumen des Wassertanks:2,2 l, Fassungsvermögen Bohnenbehälter:540 g, Anschlusswert:1450 W, Spannung:220..240 V, Grundfarbe:schwarz, Mit Display, Cappuccino-System, Milchaufschäumung, Heißwasserfunktion, Programmierbare Tassenmenge, Verstellbares Mahlwerk, Wählbare Kaffeemenge, Bauform:Standgerät, Breite:311 mm, Höhe:420 mm, Tiefe:445 mm


