Miele - MIE12531990 VG!S Kaffeevollautomat 2T 1.8L Disp Milc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003956456
Artikelnummer
MIE12531990
Herstellernummer
12531990
Hersteller
MIE
Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Heizsystem:Thermoblock-System, Max. Pumpendruck:15 bar, Volumen des Wassertanks:1,8 l, Fassungsvermögen Bohnenbehälter:300 g, Anschlusswert:1450 W, Spannung:220..240 V, Grundfarbe:schwarz, Mit Display, Cappuccino-System, Milchaufschäumung, Heißwasserfunktion, Programmierbare Tassenmenge, Verstellbares Mahlwerk, Wählbare Kaffeemenge, Bauform:Standgerät, Breite:251 mm, Höhe:359 mm, Tiefe:427 mm


