Miele - MIE12531910 VG!S Kaffeevollautomat 2T 1.3L Disp Milc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003956425
Artikelnummer
MIE12531910
Herstellernummer
12531910
Hersteller
MIE
Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Fassungsvermögen Espressoteil:1,3 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):2, Fassungsvermögen Bohnenbehälter:200 g, Anschlusswert:1450 W, Spannung:220..240 V, Grundfarbe:schwarz, Mit Display,Cappuccino-System, Kaffeepulverschacht, Automatisches Reinigungssystem, Heißwasserfunktion, Programmierbare Tassenmenge, Verstellbares Mahlwerk, Wählbare Kaffeemenge, Bauform:Standgerät, Breite:241 mm, Höhe:360 mm, Tiefe:460 mm


