MIELE - MIE12033960 VG!S Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m - 12033960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - nein
Leistungsaufnahme - 890 W
Schallleistungspegel - 76 dB
Grundfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4002516556008
Artikelnummer
MIE12033960
Herstellernummer
12033960
Hersteller
MIE
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Leistungsaufnahme:
890 W
Schallleistungspegel:
76 dB
Grundfarbe:
blau
Saugkraftregelung:
mechanisch/elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Behältervolumen:
2 l
Länge des Anschlusskabels:
6.5 m
Teleskoprohr:
ja
Gewicht:
8.7 kg
Höhe:
310 mm