MIELE - MIE11978030 VG!S BA1/4gelstation inkl.BA1/4gelbrett - 11978030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - Gebläse-/Ansaugfunktion
Dampfleistung - 100 g/min
Bügelsohle - sonstige
Max. Druck - 4 bar
Packung
1 ST
EAN
4002516527091
Artikelnummer
MIE11978030
Herstellernummer
11978030
Hersteller
MIE
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
Gebläse-/Ansaugfunktion
Dampfleistung:
100 g/min
Bügelsohle:
sonstige
Max. Druck:
4 bar
Volumen des Wassertanks:
1.25 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
ja
Breite der Bügelfläche:
400 mm
Länge der Bügelfläche:
1200 mm
Antikalksystem:
ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Transparent:
nein


