Startseite

MIELE - MIE11978020 VG!S BA1/4gelstation inkl.BA1/4gelbrett - 11978020

KopierenKopieren
MIELE - MIE11978020 VG!S BA1/4gelstation inkl.BA1/4gelbrett

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - Gebläse-/Ansaugfunktion

  • Max. Druck - 3.5 bar

  • Volumen des Wassertanks - 1.25 l

  • Wassertank permanent nachfüllbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516527084

Artikelnummer

MIE11978020

Herstellernummer

11978020

Hersteller

MIE

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

Gebläse-/Ansaugfunktion

Max. Druck:

3.5 bar

Volumen des Wassertanks:

1.25 l

Wassertank permanent nachfüllbar:

ja

Dampfleistung:

100 g/min

Höhe Bügeltisch:

450...450 mm

Breite der Bügelfläche:

400 mm

Länge der Bügelfläche:

1200 mm

Antikalksystem:

ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

ja

Bügelsohle:

sonstige

Grundfarbe:

sonstige

Transparent:

nein

Ausführung:Bügelstation, Bügeltisch:Gebläse-/Ansaugfunktion, Max. Druck:3,5 bar, Volumen des Wassertanks:1,25 l, Wassertank permanent nachfüllbar, Dampfleistung:100 g/min, Höhe Bügeltisch:450...450 mm, Breite der Bügelfläche:400 mm, Länge der Bügelfläche:1200 mm, Antikalksystem, Mit Sicherheitsabschaltung, Bügelsohle:sonstige, Grundfarbe:sonstige