MIELE - MIE11602500 VG!C Bodenstaubs 890W 6.5m beutell 1L Ai - 11602500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme - 890 W
Anschlusswert - 890 W
Behältervolumen - 1 l
Staubbeutelbetrieb - nein
Packung
1 ST
EAN
4002516365976
Artikelnummer
MIE11602500
Herstellernummer
11602500
Hersteller
MIE
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme:
890 W
Anschlusswert:
890 W
Behältervolumen:
1 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Länge des Anschlusskabels:
6.5 m
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Gewicht:
7.8 kg
Schallleistungspegel:
78 dB
Saugkraftregelung:
elektronisch
Grundfarbe:
grau
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
280 mm