MIELE - MIE11602420 VG!S Bodenstaubs. 890W 6.5m beutell 1L A - 11602420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - nein
Anschlusswert - 890 W
Leistungsaufnahme - 890 W
Schallleistungspegel - 78 dB
Packung
1 ST
EAN
4002516365945
Artikelnummer
MIE11602420
Herstellernummer
11602420
Hersteller
MIE
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anschlusswert:
890 W
Leistungsaufnahme:
890 W
Schallleistungspegel:
78 dB
Grundfarbe:
schwarz
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Turbo
Filterart:
Hygienefilter
Behältervolumen:
1 l
Länge des Anschlusskabels:
6.5 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
ja
Gewicht:
7.8 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
280 mm