MIELE - MIE11602400 VG!S Bodenstaubs 890W 6,5m beutell 1L Ai - 11602400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme - 890 W
Anschlusswert - 890 W
Behältervolumen - 1 l
Staubbeutelbetrieb - nein
Packung
1 ST
EAN
4002516365938
Artikelnummer
MIE11602400
Herstellernummer
11602400
Hersteller
MIE
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme:
890 W
Anschlusswert:
890 W
Behältervolumen:
1 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Länge des Anschlusskabels:
6.5 m
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Gewicht:
7.8 kg
Schallleistungspegel:
78 dB
Saugkraftregelung:
elektronisch
Grundfarbe:
weiß
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
280 mm