Startseite

MIELE - MIE11534210 Bodenstaubsauger 890W 8.5m 4.5L AirClean - 11534210

KopierenKopieren
MIELE - MIE11534210 Bodenstaubsauger 890W 8.5m 4.5L AirClean

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001054376

Artikelnummer

MIE11534210

Herstellernummer

11534210

Hersteller

MIE

Bodenstaubsauger, 890 Watt, Saugkraftregulierung über Fußtasten +/-, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Silence-System, Comfort Teleskoprohr, Park-System für Saugpausen, beidseitiges Parksystem zum Abstellen, Comfort-Kabelaufwicklung, 12m Aktionsradius,dreiteiliges Zubehör integriert, Bodendüse SBD 290-3, Staubbeuteltyp HyClean GN, Farbe: Brombeerrot Ausführung:Bodenstaubsauger, Staubbeutelbetrieb:ja, Anschlusswert:890 W, Schallleistungspegel:77 dB, Grundfarbe:rot, Saugkraftregelung:elektronisch, Saugbürste:Standard, Filterart:Motorschutzfilter, Behältervolumen:4,5 l, Länge der Anschlussleitung:8,5 m, Gewicht:7,26 kg, Füllanzeige, Teleskoprohr