Miele - MIE11510890 Kaffeevollautomat 2T. 1.3L Disp. Milchbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001054345
Artikelnummer
MIE11510890
Herstellernummer
11510890
Hersteller
MIE
Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Volumen des Wassertanks:1,3 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):2, Fassungsvermögen Bohnenbehälter:200 g, Anschlusswert:1450 W, Spannung:220...240 V, Grundfarbe:schwarz, Mit Display, Cappuccino-System, Kaffeepulverschacht, Automatisches Reinigungssystem, Heißwasserfunktion, Programmierbare Tassenmenge, Verstellbares Mahlwerk, Wählbare Kaffeemenge, Bauform:Standgerät, Breite:241 mm, Höhe:360 mm, Tiefe:460 mm


