Startseite

MIELE - MIE11163410 VG!SEinbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisch - 11163410

KopierenKopieren
MIELE - MIE11163410 VG!SEinbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Bauart - vollautomatisch

  • Anschlusswert - 1450 W

  • Volumen des Wassertanks - 2.7 l

  • Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516139591

Artikelnummer

MIE11163410

Herstellernummer

11163410

Hersteller

MIE

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Bauart:

vollautomatisch

Anschlusswert:

1450 W

Volumen des Wassertanks:

2.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Cappuccino-System:

ja

Milchaufschäumung:

nein

Spannung:

220...240 V

Automatisches Reinigungssystem:

ja

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

300 g

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Display:

ja

Heißwasserfunktion:

ja

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Breite:

595 mm

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

ja

Wählbare Kaffeemenge:

ja

Kapselsystem:

nein

Bauform:

Einbaugerät

Höhe:

455 mm

Tiefe:

475 mm

Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Volumen des Wassertanks:2,7 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):2, Fassungsvermögen Bohnenbehälter:300, Anschlusswert:1450 W, Spannung:220...240 V, Grundfarbe:Edelstahl, Mit Display, Cappuccino-System, Automatisches Reinigungssystem, Heißwasserfunktion, Programmierbare Tassenmenge, Verstellbares Mahlwerk, Wählbare Kaffeemenge, Bauform:Einbaugerät, Breite:595 mm, Höhe:455 mm, Tiefe:475 mm