MIELE - MIE11163400 VG!E Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisc - 11163400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart - vollautomatisch
Anschlusswert - 1450 W
Volumen des Wassertanks - 2.7 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 2
Packung
1 ST
EAN
4002516139584
Artikelnummer
MIE11163400
Herstellernummer
11163400
Hersteller
MIE
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart:
vollautomatisch
Anschlusswert:
1450 W
Volumen des Wassertanks:
2.7 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Cappuccino-System:
ja
Milchaufschäumung:
nein
Spannung:
220...240 V
Automatisches Reinigungssystem:
ja
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
300 g
Grundfarbe:
grau
Mit Display:
ja
Heißwasserfunktion:
ja
Schnelldampf:
nein
Kaffeepulverschacht:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Padsystem:
nein
Breite:
595 mm
Programmierbare Tassenmenge:
ja
Verstellbares Mahlwerk:
ja
Wählbare Kaffeemenge:
ja
Kapselsystem:
nein
Bauform:
Einbaugerät
Höhe:
455 mm
Tiefe:
475 mm


