MIELE - MIE11106430 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 3Ebenen - 11106430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Dampfkörbe - 3
Garraumfassungsvermögen - 40 l
Anschlusswert - 3600 W
Mit Zeitschaltuhr - ja
Bauform - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4002516128335
Artikelnummer
MIE11106430
Herstellernummer
11106430
Hersteller
MIE
Anzahl der Dampfkörbe:
3
Garraumfassungsvermögen:
40 l
Anschlusswert:
3600 W
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230...230 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
595 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
569 mm


