Startseite

MIELE - MIE11106390 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen - 11106390

KopierenKopieren
MIELE - MIE11106390 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3600 W

  • Mit Zeitschaltuhr - ja

  • Bauform - Einbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516128472

Artikelnummer

MIE11106390

Herstellernummer

11106390

Hersteller

MIE

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3600 W

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230...230 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Einbaudampfgarer, WiFiConn@ct, Betriebsarten: Auftauen, Automatikprogramme, Dampfgaren, Erhitzen, Eco-Dampfgaren, Spezialanwendungen. Klartextdisplay mit Sensorbedienung, 40 l Garraum auf 4 Ebenen, SoftOpen, SoftClose, MultiLingua, Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig, Menügaren mit Dampf, Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur, Frischwassertank, Farbe: Edelstahl/CleanSteel