Startseite

MIELE - MIE11106310 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen - 11106310

KopierenKopieren
MIELE - MIE11106310 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3600 W

  • Spannung - 230...230 V

  • Mit Zeitschaltuhr - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516128434

Artikelnummer

MIE11106310

Herstellernummer

11106310

Hersteller

MIE

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3600 W

Spannung:

230...230 V

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Bauform:

Einbaugerät

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Einbaudampfgarer, Betriebsarten: Auftauen, Automatikprogramme, Dampfgaren, Erhitzen, Eco-Dampfgaren. 7-Segment-Display mit Sensorbedienung, 40 l Garraum auf 4 Ebenen, SoftOpen, SoftClose, Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig, Menügaren mit Dampf, Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur, Frischwassertank, Farbe: Edelstahl/CleanSteel