MIELE - MIE11106300 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen - 11106300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Dampfkörbe - 3
Garraumfassungsvermögen - 40 l
Anschlusswert - 3600 W
Spannung - 230...230 V
Mit Zeitschaltuhr - ja
Packung
1 ST
EAN
4002516128427
Artikelnummer
MIE11106300
Herstellernummer
11106300
Hersteller
MIE
Anzahl der Dampfkörbe:
3
Garraumfassungsvermögen:
40 l
Anschlusswert:
3600 W
Spannung:
230...230 V
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Grundfarbe:
grau
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
595 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
569 mm


