Startseite

MIELE - MIE11106290 Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen obsi - 11106290

KopierenKopieren
MIELE - MIE11106290 Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen obsi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3600 W

  • Spannung - 230...230 V

  • Mit Zeitschaltuhr - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516128410

Artikelnummer

MIE11106290

Herstellernummer

11106290

Hersteller

MIE

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3600 W

Spannung:

230...230 V

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Grundfarbe:

schwarz

Bauform:

Einbaugerät

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Anzahl der Dampfkörbe:3, Garraumfassungsvermögen:40 l, Anschlusswert:3600 W, Spannung:230...230 V, Mit Zeitschaltuhr, Grundfarbe:schwarz, Bauform:Einbaugerät, Breite:595 mm, Höhe:455 mm, Tiefe:569 mm