Startseite

MIELE - MIE11103200 VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm g - 11103200

KopierenKopieren
MIELE - MIE11103200 VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 300 W

  • Spannung - 230...230 V

  • Max. Folienbreite - 250 mm

  • Schweißdauer einstellbar - ja

  • Breite - 595 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516128151

Artikelnummer

MIE11103200

Herstellernummer

11103200

Hersteller

MIE

Anschlusswert:

300 W

Spannung:

230...230 V

Max. Folienbreite:

250 mm

Schweißdauer einstellbar:

ja

Breite:

595 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

570 mm

Grundfarbe:

grau

Anschlusswert:300 W, Spannung:230...230 V, Max. Folienbreite:250 mm, Schweißdauer einstellbar, Breite:595 mm, Höhe:141 mm, Tiefe:570 mm, Grundfarbe:grau