MIELE - MIE11103190 VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm g - 11103190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 300 W
Spannung - 230...230 V
Max. Folienbreite - 250 mm
Schweißdauer einstellbar - ja
Breite - 595 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516128137
Artikelnummer
MIE11103190
Herstellernummer
11103190
Hersteller
MIE
Anschlusswert:
300 W
Spannung:
230...230 V
Max. Folienbreite:
250 mm
Schweißdauer einstellbar:
ja
Breite:
595 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
570 mm
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:300 W, Spannung:230...230 V, Max. Folienbreite:250 mm, Schweißdauer einstellbar, Breite:595 mm, Höhe:141 mm, Tiefe:570 mm, Grundfarbe:schwarz