MIELE - MIE10655810 VG! Bodenstaubsauger 550W 10m 4.5L AirCl - 10655810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - ja
Anschlusswert - 550 W
Leistungsaufnahme - 550 W
Schallleistungspegel - 79 dB
Packung
1 ST
EAN
4002515824634
Artikelnummer
MIE10655810
Herstellernummer
10655810
Hersteller
MIE
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Anschlusswert:
550 W
Leistungsaufnahme:
550 W
Schallleistungspegel:
79 dB
Grundfarbe:
rot
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Behältervolumen:
4.5 l
Füllanzeige:
ja
Länge des Anschlusskabels:
6.5 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
ja
Gewicht:
6.97 kg
Breite:
487 mm
Höhe:
227 mm
Tiefe:
275 mm