Startseite

MIELE - MIE10459270 VG! Bodenst.,1200W,2L,beutellos,AirClean - 10459270

KopierenKopieren
MIELE - MIE10459270 VG! Bodenst.,1200W,2L,beutellos,AirClean

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053010

Artikelnummer

MIE10459270

Herstellernummer

10459270

Hersteller

MIE

Bodenstaubsauger beutellos, 1200 Watt, EEK: C, 4-stufiger Drehregler,Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel, Silence-System, Comfort Teleskoprohr, Parksystem für Saugpausen, Parksystem zum Abstellen, Comfort-Kabelaufwicklung, FußbodenschonendeLenkrollen mit Stahlachse, Dynamic-Drive, 4-Punkt-Lenkung, Aktionsradius 10m, Kabellänge 6,5m, HEPA AirClean Lifetime Filter, Staubbehältervolumen 2 l, Zubehör: Polsterdüse, Fugendüse, Ritzendüse Bodendüse SBD 660-3, Farbe: Graphitgrau Ausführung:Bodenstaubsauger, Staubbeutelbetrieb:nein, Anschlusswert:1200 W, Schallleistungspegel:76 dB, Grundfarbe:grau, Saugkraftregelung:elektronisch, Saugbürste:Standard, Filterart:sonstige, Behältervolumen:2 l, Länge der Anschlussleitung:6,5 m, Teleskoprohr, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:39,8 kWh