Startseite

MICRO TEK SRL - MIKPRN0207500 PIATTINA AUDIO R/N 2 X 0.75 - PRN0207500

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKPRN0207500 PIATTINA AUDIO R/N 2 X 0.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

Packung

  • 100 M

EAN

7449074919062

Artikelnummer

MIKPRN0207500

Herstellernummer

PRN0207500

Hersteller

MIK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Cavi audio per altoparlanti. Cavi audio piatti, flessibili per la connessione di altoparlanti e impianti stereo o Hi Fi. Per uso interno, non sono idonei come cavi di potenza. Cavo adatto per la posa singola o a fascio dove non sono richiesti particolariaccorgimenti contro il rischio di propagazione degli incendi sui cavi in fascio. Il cavo non è adatto per l’uso in aree a rischio rilevante in caso di incendio , ove sia richiesto l’impiego di cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici (Euroclass Cca,s1b,d1,a1 o maggiore).