Startseite
Nicht mehr in Produktion

MICRO TEK SRL - MIKFRT2100XXX CAVO FG29OHM16 2 X 1,00 MM2 CCA-S1B,D0,A - FRT2100XXX

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKFRT2100XXX CAVO FG29OHM16 2 X 1,00 MM2 CCA-S1B,D0,A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 100 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078825215

Artikelnummer

MIKFRT2100XXX

Herstellernummer

FRT2100XXX

Hersteller

MIK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

100 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

1.24 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

rot

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Nennspannung U:

100 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Durchmesser der Einzeldrähte:

0.19 mm

Cavi rivelazione incendi FG29OHM16 - Cavi schermati a multi-conduttori per la connessione e l’alimentazione di apparati di rilevazione e controllo nei sistemi anti incendio (UNI 9795:2010) . Cavi per posa fissa non idonei come cavi di potenza. Questi cavi possono essere utilizzati per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti d'estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipopassivo), destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Non sono idonei per altri impieghi quali illuminazioni di emergenza, alimentazione di sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore, elettro-serratura o comandi di emergenza o altre applicazioni similari aventi tensione di esercizio superiore ai 100 V in c.a.