MICRO TEK SRL - MIKEVT2250XXX CAVO AUDIO FG29OM16 2 X 2,50 MM2 CCA-S1 - EVT2250XXX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiterdurchmesser - 1.96 mm
Ader-Zahl - 2
Packung
1000 M
EAN
7449073917502
Artikelnummer
MIKEVT2250XXX
Herstellernummer
EVT2250XXX
Hersteller
MIK
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiterdurchmesser:
1.96 mm
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1b
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.24 mm