Startseite
Nicht mehr in Produktion

MICRO TEK SRL - MIKEVT2150XXX CAVO AUDIO FG29OM16 2 X 1,50 MM2 CCA-S1 - EVT2150XXX

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKEVT2150XXX CAVO AUDIO FG29OM16  2 X 1,50 MM2 CCA-S1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiterdurchmesser - 1.52 mm

  • Ader-Zahl - 2

Packung

  • 1000 M

EAN

7449073918974

Artikelnummer

MIKEVT2150XXX

Herstellernummer

EVT2150XXX

Hersteller

MIK

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiterdurchmesser:

1.52 mm

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Nennspannung U0:

100 V

Nennspannung U:

100 V

Durchmesser der Einzeldrähte:

0.24 mm

Cavi audio resistenti al fuoco FG29OM16. Cavi non schermati a multi-conduttori per la connessione di diffusori acustici nei sistemi audio di evacuazione di emergenza (EN 54-16 & EN 54-24) . Cavi per posa fissa non idonei come cavi di potenza. Impiego: Posa interna (Area a rischio rilevante, in caso di incendio). Colori: viola