Metz - MEZMNF881A315-0001 M12 Stecker IP67 gerade Cat.6Ageschirmt, - MNF881A315-0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 5...9.7 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184151166
Artikelnummer
MEZMNF881A315-0001
Herstellernummer
MNF881A315-0001
Hersteller
MEZ
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
5...9.7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
12
Durchmesser des Steckverbinders:
16.8 mm
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.128...0.324 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.141...0.355 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein