Metz - MEZMMF881A115 M12 Buchse D-kodiert IP67 feldkonfektion - MMF881A115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002539636
Artikelnummer
MEZMMF881A115
Herstellernummer
MMF881A115
Hersteller
MEZ
4-polige feldkonfektionierbare Cat.5e Buchse, M12-Steckverbinder in Anlehnung an DIN EN 61076-2-101:2012, 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an, Anschluss von AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,41 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser mit Isolierung bis 1,6 mm, Kabelmantel von 6,0 bis 9,7 mm, besteht aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt Kontaktausführung:Buchse, Durchmesser des Steckverbinders:16,8 mm, Gewindegröße (metrisch):12, Anzahl der Datenkontakte:4, Anzahl der Leistungskontakte:4, Für Kabelaußendurchmesser:6...9,7 mm, Ausführung des Gehäuses:gerade, Bemessungsstrom In:4 A, Umgebungstemperatur:-40...85 °C, Bemessungsspannung:60 V, Überspannungskategorie:II, Verschmutzungsgrad:3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:0,128...0,324 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:0,141...0,355 mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses:Schneidklemmanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung:Messing, Werkstoff des Gehäuses:Zink, Art der Verriegelung:Verschraubung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:V0, Min. Anzahl der Steckzyklen:100, Geschirmt


