Startseite

Metz - MEZINN 1309426003-E INN REG-Adapter 1TE inkl. E-DATmodul 1xR

KopierenKopieren
Metz - MEZINN 1309426003-E INN REG-Adapter 1TE inkl. E-DATmodul 1xR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005463860

Artikelnummer

MEZINN 1309426003-E

Herstellernummer

INN 1309426003-E

Hersteller

MEZ

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern fur Haus- und Industrieinstallation, bestuckt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45? von oben, Steckrichtung 45? nach unten geneigt, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, fur 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 undLitzenleiter mit 7-drahtiger Cu-Litze AWG 26/7 - AWG 22/7 an MC 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestuck, die Baubreite von 1TE ermoglicht den Einbau von bis zu 12 REG in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerat der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich uber eine integrierte Potentialausgleichsblech direkt uber die Tragschiene, welche uber entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebaudepotentialausgleich anzuschlie?en ist, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Beruhrung geschutzt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfur muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden.integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhaltlich)