Metz - MEZ820165-2 VerschlussstA1/4ck fA1/4r DurchschaltbrA - 820165-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184119326
Artikelnummer
MEZ820165-2
Herstellernummer
820165-2
Hersteller
MEZ
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Zum Aufsetzen auf die Enden der Durchschaltbrücke. Das Verschlussstück isoliert den Kammrücken um eine Fingersicherheit herzustellen., Werkstoff PC Makrolon 2805 matt erodiert


