Metz - MEZ150811TM32-E Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 11,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002540243
Artikelnummer
MEZ150811TM32-E
Herstellernummer
150811TM32-E
Hersteller
MEZ
Teilbare Kabelverschraubung inkl. teilbarer Gegenmutter und geschlitztem Dichteinsatz.metrisches Anschlussgewinde EN 60423, Klemmbereich: 11,5 bis 15,5 mm, Zubehör zu vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), Schutzart IP 67, Werkstoff: PC, Varianten: 150811TM20-E, 150811TM25-E, 150811TM32-E Gewindeart:metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG:32, Geeignet für Kabeldurchmesser:115...155 mm, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polycarbonat (PC), Schutzart (IP):IP67, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Mit Gegenmutter, In Öffnung einrastend, Ausführung:gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Mit Zugentlastung, Teilbare Verschraubung, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne