Startseite

Metz - MEZ150811TM25-E Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9,0

KopierenKopieren
Metz - MEZ150811TM25-E Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540137

Artikelnummer

MEZ150811TM25-E

Herstellernummer

150811TM25-E

Hersteller

MEZ

Teilbare Kabelverschraubung inkl. teilbarer Gegenmutter und geschlitztem Dichteinsatz.metrisches Anschlussgewinde EN 60423 , Klemmbereich: 9 bis 11 mm, Zubehör zu vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), Schutzart IP 67, Werkstoff: PC, Varianten: 150811TM20-E, 150811TM25-E, 150811TM32-E Gewindeart:metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG:25, Geeignet für Kabeldurchmesser:9...11 mm, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polycarbonat (PC), Schutzart (IP):IP67, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Mit Gegenmutter, In Öffnung einrastend, Ausführung:gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Mit Zugentlastung, Teilbare Verschraubung, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne