Startseite

Metz - MEZ150811TM20-E Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 4,0

KopierenKopieren
Metz - MEZ150811TM20-E Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 4,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540021

Artikelnummer

MEZ150811TM20-E

Herstellernummer

150811TM20-E

Hersteller

MEZ

Teilbare Kabelverschraubung inkl. teilbarer Gegenmutter und geschlitztem Dichteinsatz.metrisches Anschlussgewinde EN 60423 , Klemmbereich: 4 bis 5 mm, Zubehör zu vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), Schutzart IP 67, Werkstoff: PC, Varianten: 150811TM20-E, 150811TM25-E, 150811TM32-E Gewindeart:metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG:20, Geeignet für Kabeldurchmesser:4...5 mm, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polycarbonat (PC), Schutzart (IP):IP67, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Mit Gegenmutter, In Öffnung einrastend, Ausführung:gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Mit Zugentlastung, Teilbare Verschraubung, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne