Startseite

Metz - MEZ150811M20-E Kabelverschraubung M20 - 150811M20-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150811M20-E Kabelverschraubung M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122198243

Artikelnummer

MEZ150811M20-E

Herstellernummer

150811M20-E

Hersteller

MEZ

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geschirmt:

nein

Kabelverschraubung M, optimale Zugentlastung für Kabel und Leitungen, inkl. Mutter, Werkstoff: Polyamid, Farbe: hellgrau, Varianten: M25x1,5 (Klemmbereich 10 bis 16 mm), M20x1,5 (Klemmbereich 4 bis 13 mm) oder M20x1,5 (Klemmbereich 7 bis 12 mm)