Metz - MEZ142MKA11100 M12 Sensorleitung A-kodiert 10m M12 Stec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002536161
Artikelnummer
MEZ142MKA11100
Herstellernummer
142MKA11100
Hersteller
MEZ
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Besondere Eigenschaften: seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Polzahl:8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig:Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:M12, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:gerade, Kabellänge:10 m, Werkstoff des Kabelmantels:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe des Kabelmantels:grau, Kabeltyp:mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:CuSn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung:Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-25...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...80 °C, Bemessungsspannung:30 V, Durchgangswiderstand:5 mOhm, Schutzart (IP):IP65/IP67