Metz - MEZ142MHA22010 M12 Sensorleitung A-kodiert 1m M12 Buchs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002536062
Artikelnummer
MEZ142MHA22010
Herstellernummer
142MHA22010
Hersteller
MEZ
Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549, cULus). Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Polzahl:8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig:female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:M12, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:gerade, Kabellänge:1 m, Werkstoff des Kabelmantels:Polyurethan (PUR), Halogenfrei, Farbe des Kabelmantels:schwarz, Geschirmt, Kabeltyp:mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:CuSn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung:Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-40...90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:-30...90 °C, Bemessungsspannung:30 V, Durchgangswiderstand:5 mOhm, Schutzart (IP):IP65/IP67