Startseite

Metz - MEZ142MHA20100 M12 Sensorleitung A-kodiert 10m M12 Buch - 142MHA20100

KopierenKopieren
Metz - MEZ142MHA20100 M12 Sensorleitung A-kodiert 10m M12 Buch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002535959

Artikelnummer

MEZ142MHA20100

Herstellernummer

142MHA20100

Hersteller

MEZ

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549, cULus). Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Polzahl:8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig:female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:freies Leitungsende, Kabellänge:10 m, Werkstoff des Kabelmantels:Polyurethan (PUR), Halogenfrei, Farbe des Kabelmantels:schwarz, Geschirmt, Kabeltyp:mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:CuSn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung:Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-40...90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:-30...90 °C, Bemessungsspannung:30 V, Durchgangswiderstand:5 mOhm, Schutzart (IP):IP65/IP67