Metz - MEZ1402306113KE OpDAT Industry TS35 LC-D MM adapter inse - 1402306113KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Tragschienenadapters - gerade
Befestigungsart - Hutschiene TH35
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4250184119081
Artikelnummer
MEZ1402306113KE
Herstellernummer
1402306113KE
Hersteller
MEZ
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Befestigungsart:
Hutschiene TH35
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlusseinheit mit LC-D (SM) Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (ZrO2) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten: SM, MM


