Metz - MEZ1401806113KE E-DAT Industry TS35 field jack insert T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Tragschienenadapters - gerade
Befestigungsart - Hutschiene TH35
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4250184119173
Artikelnummer
MEZ1401806113KE
Herstellernummer
1401806113KE
Hersteller
MEZ
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Befestigungsart:
Hutschiene TH35
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Einhaltung der Klasse E,A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Varianten: Beschaltung nach T568A, T568B oder PROFINET