Startseite

Metz - MEZ14010850F0ME E-DAT Industry IP67 V14 f-plug housing - 14010850F0ME

KopierenKopieren
Metz - MEZ14010850F0ME E-DAT Industry IP67 V14 f-plug housing

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - Push Pull

  • Breite - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184123699

Artikelnummer

MEZ14010850F0ME

Herstellernummer

14010850F0ME

Hersteller

MEZ

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Breite:

22.3 mm

Höhe:

26.8 mm

Tiefe:

65.6 mm

Beschichtung Gehäuse:

verzinnt

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Steckergehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-117 Var. 14, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der OpDAT Industry Steckereinsätze, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschobenwerden, passende Steckereinsätze: OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert, Varianten: plug housing, plug housing bend protected