Startseite

Metz - MEZ14010833C0MN E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead Normbef - 14010833C0MN

KopierenKopieren
Metz - MEZ14010833C0MN E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead Normbef

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - Push Pull

  • Breite - 22.2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184123712

Artikelnummer

MEZ14010833C0MN

Herstellernummer

14010833C0MN

Hersteller

MEZ

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Breite:

22.2 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

34.7 mm

Beschichtung Gehäuse:

verzinnt

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Flansch mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-117 Var. 14, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der E-DAT Industry Flanscheinsätze, einfach zu montieren durch Normbefestigung mit zwei Schrauben (M3), nicht im Lieferumfang enthalten, frontseitig montierbar, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert oder E-DAT Industry USB coupler insert