Metz - MEZ1401068100MI Industry IP67 V5 metal bulkhead protecti - 1401068100MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - nein
Mit Verlierschutz - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4250184114307
Artikelnummer
MEZ1401068100MI
Herstellernummer
1401068100MI
Hersteller
MEZ
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67


