Metz - MEZ1401018102KI Industry IP67 V1 bulkhead protective cap - 1401018102KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Art der Verriegelung - rasten
Mit Dichtung - ja
Mit Verlierschutz - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4250184114314
Artikelnummer
MEZ1401018102KI
Herstellernummer
1401018102KI
Hersteller
MEZ
Form:
rund
Art der Verriegelung:
rasten
Mit Dichtung:
ja
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67


