Metz - MEZ1401015002KE Industry IP67 V1 plug housing - 1401015002KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Art der Verriegelung - Bajonett
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184114062
Artikelnummer
MEZ1401015002KE
Herstellernummer
1401015002KE
Hersteller
MEZ
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Art der Verriegelung:
Bajonett
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
75.96 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Korrosionsbeständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


