Startseite

Metz - MEZ1401015000ME Industry IP67 V1 metal plug housing - 1401015000ME

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401015000ME Industry IP67 V1 metal plug housing

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - Bajonett

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184116592

Artikelnummer

MEZ1401015000ME

Herstellernummer

1401015000ME

Hersteller

MEZ

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

Bajonett

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

75.96 mm

Beschichtung Gehäuse:

verzinnt

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung , Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, passende Steckereinsätze: E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert, Varianten: plug housing, plug housing bend protected