Startseite

Metz - MEZ1401013302KE Industry IP67 V1 bulkhead - 1401013302KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401013302KE Industry IP67 V1 bulkhead

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - Bajonett

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184114246

Artikelnummer

MEZ1401013302KE

Herstellernummer

1401013302KE

Hersteller

MEZ

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

Bajonett

Breite:

32 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

23.76 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, Befestigungsart Zentralverschraubung, Alternative Befestigung mit 4 Schrauben (M3), nicht im Lieferumfang enthalten, front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze, passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert