Metz - MEZ1309A0D1APLKE Anschlussbox APZ, 1 Port, E-DAT Kupplung - 1309A0D1APLKE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Tragschienenadapters - gerade
Befestigungsart - Hutschiene TH35
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4251394637310
Artikelnummer
MEZ1309A0D1APLKE
Herstellernummer
1309A0D1APLKE
Hersteller
MEZ
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Befestigungsart:
Hutschiene TH35
Werkstoff:
Kunststoff
Plug and play Lösung für den Anschluss des Abschlusspunkt Zählerplatz im APZ-Raum des Abschlusspunkt Liniennetz (APL), bestückt mit E-DAT Kupplung, geeignet für die Tragschienenmontage im Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung imRaum für Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4100, berührungssicher mit integriertem Staubschutzschieber, nicht plombierbar, zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Steckrichtung des Moduls 90° zur Tragschiene geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Varianten: APZ 1 Port, APZ 2 Port , Achtung: nur geeignet in Verbindung mit METZ CONNECT Ultra Flex Patchkabeln 13084Vxxxx-E im hinteren Anschlussbereich


