Startseite

Metz - MEZ130944V203-E Kabelverschraubung M25 2x8 GR - 130944V203-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130944V203-E Kabelverschraubung M25 2x8 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184111191

Artikelnummer

MEZ130944V203-E

Herstellernummer

130944V203-E

Hersteller

MEZ

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...9 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP44

Gewindelänge:

0 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

0...0 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Membran-Verschraubung M25 für eine Leitung (6 bis 9 mm), optional mit Kabel-Verschraubung M25 2x8 mit zwei separaten Kabeleinführungen